SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC3X25EFA4-50ISO
Rubix:A0823515
Fabrikant:476243 25/25
EAN:4043377341600
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X25/25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
€ 227,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 275,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3