SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X35

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC3X35PFA4
Spartex:CHC3X35PFA4-50ISO
Rubix:08223213
Fabrikant:476243 35
EAN:4043377064813
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X35


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M3X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM3
KwaliteitsklasseA4-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M3