Referenties
Spartex:CHC5X14PF8ISO
Rubix:08114729
Fabrikant:004762.08000.0050.014
EAN:4051426119612


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X14
Binnenzeskantbout 5X14 staal 8.8 ISO 4762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5