SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X10

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X10EFA2-50ISO
Rubix:08220314
Fabrikant:476224 10
EAN:4043377061164
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X10


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
0,03 excl. BTW
/ stuk
0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4