SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X18

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X18EFA4-80ISO
Rubix:A0823504
Fabrikant:47624804 18
EAN:4043377261465
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X18


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 71,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 86,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4