ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M12X45

D912 8.8 FLZNNC-NC6 CK-SCHROEF BZK

Zie technische informatie

Referenties

Fabory:07065.120.045
Rubix:08114929
EAN:8715494331951
ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M12X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingZink
NormDIN 912
Zie alle specificaties

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6-VRIJ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912 M12X45


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht51 g
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingZink
NormDIN 912
Type afdrukbinnenzeskant
Metrische diameterM12
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad12 mm
88,59 excl. BTW
/ 100 stuks
107,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen

Lengte

45 mm

Metrische diameter