SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X35

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881448
Spartex:CHC4X35PFA2-50ISO
Rubix:08220320
Fabrikant:476224 35
EAN:4043377061263
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X35


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA2-50
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4