SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC27X50EFA2-70ISO
Rubix:A0826248
Fabrikant:4762227 50
EAN:4043377060709
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X50


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M27X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM27
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad27 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
86,33 excl. BTW
/ 10 stuks
104,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M27