Referenties
Spartex:CHCRED5X35PF8
Rubix:08120622
Fabrikant:007984.08000.0050.035
EAN:4043952545003

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X35
Binnenzeskantbout, lage kop 5X35 - SW3 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 608 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5
