SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X6

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC4X6EFA4-80ISO
Rubix:A0823492
Fabrikant:47624804 6
EAN:4043377261519
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X6


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM4
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
€ 54,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 65,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M4