SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X40

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X40EFA2-70ISO
Rubix:08220398
Fabrikant:4762220 40
EAN:4043377060013
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X40
brand logo

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X40


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
1,81 excl. BTW
/ stuk
2,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20