SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X30PF8ZISO
Rubix:08111091
Fabrikant:004762.08100.0120.030
EAN:4051426133359
SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30


Binnenzeskantbout 12X30 staal verzinkt ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Kwaliteitsklasse8,8
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
0,33 excl. BTW
/ stuk
0,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12