SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X130

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X130PFA4-70ISO
Rubix:A0823490
Fabrikant:476245 130
EAN:4043377260734
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X130

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X130


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 5X130

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
€ 471,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 570,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5