SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X45PFA4-80ISO
Rubix:08260442
Fabrikant:47624805 45
EAN:4043377067227
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45
brand logo

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X45
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
37,14 excl. BTW
/ 200 stuks
44,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5