Referenties
Spartex:CHCTB16X30PF8
Rubix:08120380
Fabrikant:006912.08000.0160.030
EAN:4043952486290

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M16X30
Bolkopschroef met geleidingsgat 16X30 - SW14 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3150 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,65 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 113,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M16
