SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X60PFA2-70ISO
Rubix:08220408
Fabrikant:476225 60
EAN:4043377061614
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
0,13 excl. BTW
/ stuk
0,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5