SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X130

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X130PFA4-70ISO
Rubix:08223222
Fabrikant:476246 130
EAN:4043377065490
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X130
brand logo

Technische samenvatting

Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X130


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 6X130
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte130 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 78,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 94,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

130 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6