SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X20

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC6X20EFA4
Spartex:CHC6X20EFA4-70ISO
Rubix:08222911
Fabrikant:476246 20
EAN:4043377065582
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X20


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 6X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6