Referenties
Spartex:CHC8X45EFA2-70ISO
Rubix:A0823426
Fabrikant:476228 45/45
EAN:4043377252395


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X45/45
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X45/45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M8