Referenties
Spartex:VTCHC31X1
Rubix:08721154
Fabrikant:083912.12004.0310.025
EAN:4051426734815

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF UNC CILKOP 1936 BZK BS2470 5/16X1.
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) cilinderschroeven met binnenzeskantkop UNC Afmeting: 5/16 x 1 1/2
Inbusbout 31X25 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 12.9 R 083912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M31 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 31 mm |
| Type bedrading | imperiale |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
