SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC6X60PFA4-80ISO
Rubix:08260448
Fabrikant:47624806 60
EAN:4043377067401
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60
brand logo

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M6X60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
30,20 excl. BTW
/ 100 stuks
36,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6