Referenties
Spartex:CHC16X1,5X80PF12ISO
Rubix:08122336
Fabrikant:012474.12000.0161.080
EAN:4051426628947


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Productdetails : 12.9 SCHR. CILKOP BZK METR. FIJN D912/I4762 M16X1,5X80
Binnenzeskantbout, fijne spoed 16X80 - staal 12.9 ISO 12474 (DIN912)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,17 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 69,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm