SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X260

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X260PFA4-70ISO
Rubix:08260927
Fabrikant:4762412 260
EAN:4043377063182
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X260
brand logo

Technische samenvatting

Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X260


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X260
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte260 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 473,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 572,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

260 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12