Referenties
Spartex:CHCTB10X25PF8
Rubix:08120366
Fabrikant:006912.08000.0100.025
EAN:4043952485767

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M10X25
Inbusbout met geleidingsgat 10X25 - SW8 staal 8.8 DIN 6912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2020 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6912 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,38 excl. BTW
/ stuk
€ 0,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M10
