SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X240

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X240PFA2-70ISO
Rubix:A0826218
Fabrikant:476228 240
EAN:4043377062321
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X240

Technische samenvatting

Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X240


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X240

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte240 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
142,41 excl. BTW
/ 25 stuks
172,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

240 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8