SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X30EFA4-80ISO
Rubix:08224031
Fabrikant:476248012 30
EAN:4043377066503
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 35,90 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 43,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12