SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X280PFA4-70ISO
Rubix:08260902
Fabrikant:476248 280
EAN:4043377066022
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280
brand logo

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 8X280
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 238,21 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 288,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

280 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8