Referenties
Spartex:BHCEMB6X60EF10ZISO
Rubix:08121080
Fabrikant:007380.10102.0060.060
EAN:4051426559210


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M6X60
Metaalschroef met ovale kop en binnenzeskant 6X60 - SW4 - staal verzinkt ISO 7380-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 68,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm