SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X110

CHC schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:CHC30X110PF12
Spartex:CHC30X110PF12ISO
Rubix:09620802
Fabrikant:004762.12000.0300.110
EAN:4051426112835
SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X110

Technische samenvatting

Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X110


Contactdopschroef 30X110 staal 12.9 ISO 4762

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte110 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM30
Kwaliteitsklasse12,9
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
€ 10,25 excl. BTW
/ stuk
€ 12,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

110 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30