SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOPBZK VERTAND D912/I4762 M8X16/16

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCDB8X16EFA2-70ISO
Rubix:0899104101
Fabrikant:4762208 16
EAN:4043377247605
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOPBZK VERTAND D912/I4762 M8X16/16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOPBZK VERTAND D912/I4762 M8X16/16


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK VERTAND D912/I4762 M8X16/16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 23,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8