SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X75
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED12X75PFA4-50
Rubix:A0829981
Fabrikant:7984412 75
EAN:4043377263452

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X75
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,28 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 52,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
