SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X10
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TTX5X10EFA4-50ISO
Rubix:08260845
Fabrikant:106424T5 10
EAN:4043377182012


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X10
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 32,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5