SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M8X12
Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTB8X12TXEFA2
Rubix:08440449
Fabrikant:912128 12
EAN:4043377132192

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M8X12
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M8X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t 40 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm