SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X70
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED16X70PFA2-50
Rubix:A0829966
Fabrikant:7984216 70
EAN:4043377172389

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X70
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M16X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,01 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 125,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
