SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X25

Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTCBDT5X25EFA2
Rubix:08440511
Fabrikant:910125 25
EAN:4043377126979
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X25


SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksp10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 41,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

Metrische diameter