SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED20X40EFA2-50
Rubix:A0829945
Fabrikant:7984220 40
EAN:4043377172488

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,83 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 164,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
