SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X55
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC6X55EFA4-50ISO
Rubix:08223306
Fabrikant:1064246 55
EAN:4043377183477


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X55
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M6X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,34 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6