SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED20X40EFA4-50
Rubix:A0829944
Fabrikant:7984420 40
EAN:4043377173874

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,37 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 259,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
