SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X90
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED20X90PFA4-50
Rubix:A0829930
Fabrikant:7984420 90
EAN:4043377173942

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X90
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M20X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 403,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
