SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X150
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC8X150EFA2-50ISO
Rubix:08224458
Fabrikant:1064228 150
EAN:4043377181800


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X150
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M8X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,66 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 50,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8