SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X25
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED3X25PFA2-50
Rubix:08224098
Fabrikant:798423 25
EAN:4043377172624

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X25
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 54,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
