SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X35

Binnenzeskantschroeven, lage kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHCRED3X35PFA2-50
Rubix:08224102
Fabrikant:798423 35
EAN:4043377172648
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X35


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7984
Metrische diameterM3
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdruksw2,5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 38,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter