SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X6
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X6EFA4-50
Rubix:37220516
Fabrikant:798444 6
EAN:4043377174192

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X6
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 63,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
