SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X5
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED3X5EFA2-50
Rubix:08224078
Fabrikant:798423 5
EAN:4043377172662

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X5
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M3X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
5 mm
