SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X10

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX5X10EFA4-50
Rubix:08261515
Fabrikant:1458145 10
EAN:4043377118462
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X10
brand logo

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X10


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M5X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukt25
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 18,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter