SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X4
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X4EFA2-50
Rubix:A0806139
Fabrikant:798424 4
EAN:4043377263094

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X4
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 110,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
4 mm
