SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X14

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ3X14EFA2-50
Rubix:08254754
Fabrikant:0965203 14
EAN:4043377116321
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X14
brand logo

Technische samenvatting

Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X14


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM3
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukpz1
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
5,50 excl. BTW
/ 500 stuks
6,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk