Referenties
Spartex:VMTCLF3X12EFZISO
Rubix:08410497
Fabrikant:001580.04100.0030.012
EAN:4051426014436


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP GR ZSN D85/I1580 M3X12
Pankopschroef 3X12 - verzinkt staal ISO 1580 (DIN85)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,80 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 55,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm