SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X5
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED4X5EFA2-50
Rubix:A0829910
Fabrikant:798424 5
EAN:4043377263117

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X5
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M4X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 59,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
5 mm
