SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X16

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT4,2X16EFA2-50
Rubix:A0832312
Fabrikant:9102242 16
EAN:4043377128645
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X16


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 4,2X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4,2 mm
Grootte afdruksp8
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 30,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Metrische diameter